EV用絶縁手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード03929207 品番YS-102-64-03
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EX(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3〜M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。

機能絶縁 サイズフリー 入数(双)1 全長(mm)280 適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする