- ニュージーランド産 水苔 AA 青木物産 03929234 - ニュージーランド産 水苔 AA 青木物産 03929234 - ニュージーランド産 水苔 AA 青木物産 03929234 - ニュージーランド産 水苔 AA 青木物産 03929234

ニュージーランド産 水苔 AA

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150g) 注文コード 03929234 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

水苔は、湿地に生育するコケの一種で、ランの植え込み材料としては最適で、保水力、通気性、柔らかさ等、理想的です。
すぐれたイオン交換特性を持ち、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム等の陽イオンと水素イオンを交換することにより、周囲のPHを整える作用があります。
乾燥した後に圧縮したハイグレードなニュージーランド産の水苔です。

適合作物ラン、観葉植物 用途ラン、観葉植物などの植込みやハンギング、マルチングなど多様に使えます。
注意
※パッケージが異なる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03929234
2025-11-03
用途:
蘭の植え付け、ビカクシダの板付け
その他業種

ハズレを引いたかもしれないが、甘めに選別しても以下のような内容だった。
ゴミ20%
5cm程度40%
10cm程度30%
15cm以上10%

用途次第ですが、巻いたりするのには使い物にならない。
長くても細くて繊維がほとんどないものも多く、4Aと比較すると値段は半額程度だが、半分以上使い物にならないのであればむしろコスパは悪い。

2Aというランクは付いてますが、ゴミでかさ増しされてる印象でした。

対象商品:
03929234
2024-06-19
用途:
山野草・サギ草の植え替えに使用。
アルプス南信商事 様 (卸売・小売業)

高品質で水持ちも良いので、様々な植物の栽培に適していると感じました。

対象商品:
03929234
2023-10-11
用途:
販売用株の板付等
サービス業

昨今、コロナ渦の影響で輸入が乏しくなったニュージーランド産ですが、AAグレードが気軽に手に入るようになって嬉しいです。ずっと4Aグレードを使っていたこともあって、AAグレードはすごく短く、板付に難儀してしまいました。いつもより糸を多く巻くことで対処しましたが、品種によっては使用を控えたいですね。はやく高グレードのものが手軽に手に入るようになって欲しいです。

対象商品:
03929234
2023-04-09
用途:
胡蝶蘭の植え替え
教育・研究機関

胡蝶蘭を育てていますが、植え替え時に推奨されるニュージーランド産水苔が近隣のホームセンターをいくつか回っても全く販売されておらず、モノタロウさんに行きつきました。長めの水苔で大変扱いやすく良いと思います。お安く入手でき感謝いたしております。

2人が参考にしています
対象商品:
03929234
2023-06-07
用途:
欄関係の植え替えに毎年使ってます。
その他業種

いろいろの水苔が有りますが。
今迄購入した中で 何時もきにいってます。

対象商品:
03929216
2022-12-13
用途:
園芸作業、植物の植え替え。
卸売・小売業

他の産地でがっかりしていたので品種が安定しているニュージーランド産の水苔が入手出来て良かったです。最近は入荷が不安定で価格も高騰のところお徳に購入出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
03929234
2023-01-05
用途:
観葉植物
卸売・小売業

観葉植物の養生に使用しました。ほぐれやすくチリも少ないので使いやすいと思います。

対象商品:
03929234
2023-11-10
用途:
商品株の制作
サービス業

通常、商品にする株には4Aを使用していますが、3Aランクも使用することがあります。栽培にはランクなしのものを使用することもありますが、このAAランクはランクなしに相当する低レベルのもので、ニュージーランドというよりはペルー産に近く、苔の長さは1cm程度、混入物として他植物の茎が多く、何かの根など様々なものを取り除く必要があります。ランクシールの偽装は往々にしてありますので仕入れてみないと分からない部分もあります。
一旦、小ロットかつ少量を仕入れて試すのが良いと思います。今回はハズレでした。残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用いただきましてありがとうございます。仕入先様に確認したところ、商品の品質の変更など仕様変更はしていないということでした。大変お手数ですが商品不良の可能性もございますので、必要でしたらカスタマーサポートまでご連絡いただければと存じます。ご不便おかけし申し訳ございません。今後とも何卒ご利用いただきますよう、よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする