ユニベール
ユニベールの 窓まわり
ユニベールの ブラインド・カーテン
ユニベールの カーテン
2級遮光・形状記憶カーテン ブルーメン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
ブラウン
注文コード
03929417
品番
幅100×長さ200 2枚組
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×200
機能
2級遮光、形状記憶
混率(%)
ポリエステル100
用途
ご家庭、事務所、オフィスに