曜日別特売
2500 長袖カッターシャツ(白) 2500 クロダルマ 03930438

長袖カッターシャツ(白) 2500

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ40
裄丈(cm)76
内容量1着注文コード03930438品番2500
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

サイズ40裄丈(cm)76種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35首廻り(cm)40色番-材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03930228
2023-05-26
用途: 通勤着
製造業

普通の地味なワイシャツで通勤に適していると思います。今どき普通ですが縫い目もきちんとしていて不満はありません。

対象商品 : 03930228
2023-07-05
用途: 普段着
製造業

袖丈が異常に短いです。少し短いなんてもんじゃなく全くおかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする