不織布マスク 4層 フルカバータイプ 3色セット ふつうサイズ(個包装) 30枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード03930765 品番PL-FM03S01K30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【3色セット】隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット

形状柳葉型(ダイヤモンド型) ホワイト/ブラック/グレー 構造4層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)85×210 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)30 セット内容ホワイト/ブラック/グレー 寸法(mm)約210×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする