プラスライフ
プラスライフの 一般・作業マスク
プラスライフの 汎用マスク
プラスライフの プリーツ型 汎用マスク
不織布マスク 4層 フルカバータイプ 3色セット ふつうサイズ(個包装) 30枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
03930790
品番
PL-FM03S03K30E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【3色セット】隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
形状
柳葉型(ダイヤモンド型)
色
シルキーピンク/アイボリー/ラベンダー
構造
4層
サイズ
ふつう
寸法(縦×横)(mm)
85×210
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
30
セット内容
シルキーピンク/アイボリー/ラベンダー
寸法(mm)
約210×85