ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03931018 品番 GBS-6EDBL
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ガスの種類12A・13A/3型 号数6.5号シャワー 種類バランス形ふろがま 設置形態浴室内設置バランス形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様点検お知らせ
関連資料:名称寸法図(0.43MB)
注意
※特監法対象商品。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする