ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス風呂釜
ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG/1型
仕様
シャワー付き、給湯・ふろ同時使用可、2缶2水、点検お知らせ
注文コード
03931106
品番
GBSQ-620D-D
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・仕様・関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG/1型
号数
6号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
シャワー付き、給湯・ふろ同時使用可、2缶2水、点検お知らせ
関連資料:
納入仕様図 1型(3型)(0.15MB)
納入仕様図 2型(4型)(0.16MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません