クロダルマ
クロダルマの オフィスウェア
クロダルマの トップス オフィスウェア
クロダルマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖カッターシャツ(ブルー) 2501
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03931296
品番
2501
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。
色
ブルー
サイズ
43
裄丈(cm)
72
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
首廻り(cm)
43
色番
-
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用