ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス温水暖房専用熱源機 屋外壁掛形 GH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
設置形態
屋外壁掛形
注文コード
03931465
品番
GH-712W
参考基準価格(税別)
¥132,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・設置形態・関連資料
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
12A・13A
種類
バランス形ふろがま
設置形態
屋外壁掛形
タイプ
従来エコタイプ
暖房能力(kW)
7.15
接続
1温度
グリーン購入法
適合
仕様
暖房水自動補水
リモコン
別売
関連資料:
(0.12MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません