ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 GQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
仕様
オートストップ、Q機能、省電力モード、お知らせ
注文コード
03931526
品番
GQ-1625WS
参考基準価格(税別)
¥215,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・給水・給湯接続・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
16号
種類
給湯専用
設置形態
PS標準設置形取り替え専用
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
オートストップ、Q機能、省電力モード、お知らせ
リモコン
別売
関連資料:
名称寸法図(0.17MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません