ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03931876
品番
GQ-1626AWX-60T-DXBL
参考基準価格(税別)
¥276,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ガスの種類
13A
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
16号
種類
高温水供給式
設置形態
PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯
リモコン
別売
関連資料:
名称寸法図(0.26MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません