半袖カッターシャツ(白) 2600

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03932364 品番 2600
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

サイズ44 性別男性用 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 首廻り(cm)44 裄丈(cm)28 色番- 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03932373
2018-06-25
用途:
事務所での業務

サイズが不明だったので,お試しで注文したが,着用して問題はありませんでした,洗濯後の乾きも早く,今後もまた注文したいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする