ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、QU-34対応、低温出湯、ターボ給湯、SKB対応 注文コード03932375 品番GQ-2437WX-TBBL
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はガスの種類・給水・給湯接続・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類12A・13A 給水・給湯接続R3/4(20A) 号数24号 種類給湯専用 設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、QU-34対応、低温出湯、ターボ給湯、SKB対応 リモコン別売
関連資料:名称寸法図(0.16MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする