ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
仕様
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
注文コード
03933617
品番
GQ-2420WZ-3
参考基準価格(税別)
¥249,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG
号数
24号
種類
給湯専用
設置形態
屋外壁掛形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン
別売
関連資料:
仕様(0.11MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません