GQ-2420WZD-F-2 ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ ノーリツ 従来エコタイプ 03933626

ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG 仕様簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害 注文コード03933626 品番GQ-2420WZD-F-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240,800
この商品はガスの種類・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPG 号数24号 種類給湯専用 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 タイプ従来エコタイプ 仕様簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03933626 GQ-2420WZD-F-2 20793747 GQ-2420WZD-F-3 ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形 ノーリツ ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形 ノーリツ 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする