ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
仕様
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
注文コード
03933635
品番
GQ-2420WZD-F-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240,800
この商品は
ガスの種類・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
12A・13A
号数
24号
種類
給湯専用
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03933635
GQ-2420WZD-F-2
20793738
GQ-2420WZD-F-3
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形
ノーリツ
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です