ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、点検お知らせ、エスポ対応 注文コード03934064 品番GQ-C2034WSBL
参考基準価格(税別)¥200,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はガスの種類・給水・給湯接続・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPG 給水・給湯接続R3/4(20A) 号数20号 種類給湯専用 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) タイプエコジョーズタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、点検お知らせ、エスポ対応 リモコン別売
関連資料:納入仕様図(0.21MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする