曜日別特売
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638

※着用前

47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638
47403 レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403 クロダルマ 03934638

レインコート・パンツ 雨王 ヌレンジャー 47403

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード03934638品番47403
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スポーティなデザインの高機能レインウエア、物が落ちにくいポケットや背中の反射テープなど機能充実、持ち運びに便利な収納袋付です。

ブラックウエスト(cm)94~104サイズLL胸囲(cm)130混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)76着丈(cm)83裄丈(cm)86耐水圧(mmH2O)10000色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03934403
2020-04-05
用途: 通学路安全パトロール
農・林・水産業

通学路安全安心パトロールでの着用です。
軽くて、動きやすく、フードの視野も良く相手車両からの認識も良いと思われます。安心して降雨時での子供たちの見守りに携わっています。

1が参考にしています
対象商品 : 03934403
2019-05-02
用途: 外工事
建設業・工事業

ボタンを外そうとしたらボタンごと外れました。
うーん残念!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 03934446
2016-05-11
用途: 普段の雨天時、自転車利用ため。

手の長さ、足の長さが調節できるようしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする