クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの 上下セット レインウェア
レインコート・パンツ 雨王 おしゃれ編 47400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03934778
品番
47400
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
雨とムレを防ぎ、夜間の作業にも安心、マジックテープ使いがうれしい。
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
混率(%)
表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
86
色番
10