ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03934947 品番 GQ-C3222WZ-1
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
ガスの種類LPG 号数32号 種類給湯専用 設置形態屋外壁掛形 タイプエコジョーズタイプ 仕様マルチ設置、簡単2連結、80度出湯、低温出湯、QU-4対応、MT-5対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害 リモコン別売
関連資料:仕様(0.17MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする