レインコート・パンツ 雨王 ハッスル編 47401

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03934954 品番 47401
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手から雨が入りにくい水返しや総メッシュ使いのカラフルレインコート。

グレー サイズS 胸囲(cm)116 混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)68 ウエスト(cm)95 着丈(cm)70 裄丈(cm)76 色番40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03935006
2018-12-08
用途:
バイクの通勤
その他業種

冬場は着込むので、大きいサイズのカッパを探しましたが、見つかりませんでした。 雨天時はもちろん着ますが、寒い日にも着ています。 5Lと4Lで迷いましたが、4Lで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする