ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A 号数24号 注文コード03935410 品番GQH-2443AWX3H-TB-DXBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥407,500
この商品はガスの種類・号数・関連資料など16種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類12A・13A 号数24号 種類給湯専用 設置形態PS扉内後方排気延長形 タイプ従来エコタイプ 暖房能力(kW)14 接続2温度 3P内蔵 グリーン購入法適合 仕様Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、高温水供給式、たし湯、たし水、沸上予約、低温出湯、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応 リモコン別売
関連資料:名称寸法図(0.5MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03935410 GQH-2443AWX3H-TB-DXBL 63551856 GQH-2456AW3H-TB-DX BL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 ノーリツ ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 ノーリツ 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする