ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03935446 品番 GQH-2445WXA3H-TBBL
参考基準価格(税別)¥397,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ガスの種類LPG 号数24号 種類給湯専用 設置形態PS扉内後方排気延長形 タイプ従来エコタイプ 暖房能力(kW)11.2 接続2温度 3P内蔵 グリーン購入法適合 仕様SKB対応、Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、低温出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応、オートメーションシステム対応 リモコン別売
関連資料:名称寸法図(0.21MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする