ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス風呂釜
ガスふろがま 屋外設置形 GSY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
設置形態
屋外設置形(厚壁用)
注文コード
03935708
品番
GSY-132M(360)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,200
この商品は
ガスの種類・設置形態
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG
発熱量(kcal/h)
追焚:13000
種類
ふろがま
設置形態
屋外設置形(厚壁用)
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
追いだき
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03935708
GSY-132M(360)
03935665
GSY-132D(360)
ガスふろがま 屋外設置形 GSY
ノーリツ
1台
¥
68,980
税込
¥
75,878
品番が変更になりました