GSY-133E ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ 03935726

ガスふろがま 屋外設置形 GSY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A 設置形態屋外設置形 注文コード03935726 品番GSY-133E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,200
この商品はガスの種類・設置形態10種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類12A・13A 発熱量(kcal/h)追焚:13000 種類ふろがま 設置形態屋外設置形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様追いだき
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03935726 GSY-133E 03935656 GSY-132D ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ 1台 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする