ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(バスイング フルオート)外壁貫通設置形 GTS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
注文コード
03935875
品番
GTS-85ALBL
参考基準価格(税別)
¥297,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・関連資料
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
号数
2.2〜8.5号
種類
バスイング
設置形態
外壁貫通設置形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約
リモコン
浴室リモコン/本体入付
関連資料:
名称寸法図(0.1MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません