ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
発熱量(kW[kcal/h])
45000
注文コード
03935954
品番
MBX-4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥308,900
この商品は
発熱量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
給水・給湯接続
Rp 1(25A)・R 1(25A)
周波数
50Hz
発熱量(kW[kcal/h])
45000
種類
給湯専用
設置形態
屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
減圧弁・安全弁必要
リモコン
本体着脱式
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03935954
MBX-4500
80783826
MBX-506Z
業務用石油ボイラー MBX-506Z
ノーリツ
1台
¥
259,800
税込
¥
285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)