ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
発熱量(kW[kcal/h])
62000
注文コード
03935979
品番
MBX-6000
参考基準価格(税別)
¥570,100
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
発熱量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
給水・給湯接続
Rp 1(25A)・Rp 1(25A)
周波数
50Hz
発熱量(kW[kcal/h])
62000
種類
給湯専用
設置形態
屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
減圧弁・安全弁必要
リモコン
本体着脱式
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません