石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 発熱量(kW[kcal/h])90000 注文コード03936015 品番MBX-9000
参考基準価格(税別)¥688,900 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は発熱量など12種類から選べます 他の種類を見る
給水・給湯接続Rp 1(25A)・Rp 1(25A) 周波数60Hz 発熱量(kW[kcal/h])90000 種類給湯専用 設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形 タイプ従来エコタイプ 仕様減圧弁・安全弁必要 リモコン本体着脱式
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする