石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径【暖房】往:R1(25A)、戻:Rp1(25A) タイプ従来エコタイプ 注文コード03936180 品番OH-3711FFE(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥249,300
この商品は接続口径・タイプ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
接続口径【暖房】往:R1(25A)、戻:Rp1(25A) 種類暖房専用 暖房・37.6kWタイプ 設置形態屋内据置形 密閉式ポンプレス/密閉式/密閉式膨張タンク必要 タイプ従来エコタイプ 発熱量(kcal/h)32300 接続1温度 グリーン購入法適合 仕様温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03936180 OH-3711FFE(BL) 25847108 OH-3716FFE BL 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする