ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径
暖房:R3/4(20A)
タイプ
従来エコタイプ
注文コード
03936189
品番
OH-G1205FF BL
参考基準価格(税別)
¥321,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・タイプ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
暖房:R3/4(20A)
種類
暖房専用
設置形態
屋内据置形、キャンドポンプ内蔵/半密閉式
タイプ
従来エコタイプ
発熱量(kcal/h)
10000
接続
1温度
グリーン購入法
適合
仕様
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
リモコン
別売
関連資料:
(0.13MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません