石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径暖房:R3/4(20A) タイプ従来エコタイプ 注文コード03936216 品番OH-G1706FF BL
参考基準価格(税別)¥346,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は接続口径・タイプ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
接続口径暖房:R3/4(20A) 種類暖房専用 設置形態屋外据置形、屋内キャンドポンプ、循環ポンプ内蔵/半密閉式 タイプ従来エコタイプ 発熱量(kcal/h)15000 接続1温度 グリーン購入法適合 仕様温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con リモコン別売
関連資料:(0.13MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする