MIX軍手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 03937074 品番 FT-3200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

杢カラーで汚れが目立ちにくく、フィット感が良く付け心地抜群。

サイズS 全長(cm)18 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル、綿、アクリル、その他 MIX 質量(g)53 ゲージ数7 機能伸縮性・柔軟性 入数(双)12
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする