COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の 綿混・混紡軍手
MIX軍手
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03937090
品番
FT-3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
杢カラーで汚れが目立ちにくく、フィット感が良く付け心地抜群。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、綿、アクリル、その他
色
MIX
質量(g)
62
ゲージ数
7
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
12
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください