トイレその後に

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(280mL) 注文コード 03937097 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高い消臭効果で排便後の悪臭を瞬時に消臭するトイレ用消臭スプレー。持ちやすい細身の缶サイズ

使用場所トイレ 商品タイプ本体 香り無香料 シリーズトイレその後に 危険等級U アズワン品番64-1134-43 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.28L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
トイレの消臭
製造業

これはほんとによい 全く消える 今までで最高です
これからはことらしか使用しない

2026-01-23
用途:
トイレの消臭
大河内金属工業株式会社 様 (製造業)

毎回使用しています こんなに消臭力のあるものははじめてでずっとこればっかりです

2024-09-25
用途:
昔からトイレで使っているけど
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

これ以上の消臭剤をみかけない。変な匂いものこらないし
さわやかにすーっと嫌なにおいがきえていくので
スーパーや薬局で探して買っていたけど、モノタロウで
売っていることをしりとても助かっています。

2024-09-30
用途:
事務所内
鉱業

色々使ってみたけど過去一番匂いが好きなので、しばらくはこちらを使っていこうと思っています。

対象商品:
03937088
2023-10-18
用途:
トイレに使用
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

思っていた以上の良い香りで、次回も購入をしたいと思います

対象商品:
03937097
2020-02-17
用途:
日常に使用
その他業種

いつも使用しています。香りのあるタイプが苦手なので無香料にしていますが、(臭くはないけど)独特な香りはあります。
本当にトイレの臭いが消えるので重宝しています。

対象商品:
03937088
2020-04-14
用途:
家庭用
Rinasce Nambu 様 (教育・研究機関)

さっと香って、いやみなく甘すぎず気に入っています。もう少し内容量多いと助かります。

対象商品:
03937088
2019-05-23
用途:
トイレの消臭に
医療・福祉・介護関連業

無臭を長年しようしていましたが フレッシュグリーンは あまり しつこくない香りで気に入ってから こればかりです。トイレの嫌な臭いに効果大です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする