COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の 綿混・混紡軍手
特紡 2本編軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03937099
品番
FT-3280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
丈夫でしなやかな特防2本編み軍手。
サイズ
S
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、綿、その他
色
白
質量(g)
45
質量(g/ダース)
550
ゲージ数
7
機能
耐久性
入数(双)
12
糸本数(本)
2
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください