COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の 綿混・混紡軍手
デニム再生糸軍手 12双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03937126
品番
FT-3215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくく丈夫な軍手。
フィット感が良く付け心地抜群。
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
17
材質
デニム再生糸、ポリエステル、綿、その他
色
デニム
質量(g)
119
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
12
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください