COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の すべり止め軍手
TKB2本編スベリ止め軍手 550g 12双組
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03937144
品番
FT-3113-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
手の平にボツ加工を施しておりグリップ力を高めた特防すべり止め軍手。
フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
原手:ポリエステル、綿、その他 手のひら:PVC
色
白
質量(g)
56
質量(g/ダース)
550
ゲージ数
7
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
12
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください