COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の 綿混・混紡軍手
のびのび手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
オレンジ
注文コード
03937214
品番
FT-3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。
手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
材質
アクリル、ポリウレタン
色
オレンジ
質量(g)
33
ゲージ数
10
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
1
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※熱いものには触れないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。
※繊維を痛めますので洗濯は40度以下で行い、乾燥機のご使用はおやめください。
※色移りの恐れがありますので他のものと一緒に洗うのはお避けください。