曜日別特売
108-2 オムニクローム 色鉛筆 ステッドラー 03937325

オムニクローム 色鉛筆

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色レッド
内容量1セット(12本)注文コード03937325品番108-2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。

寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク色レッドインク水溶性グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 石材への使用
石源 渡邉石工店

定番で良いのだが、夏場溶ける。また残りが少なくなると芯が折れている状態が多い。

対象商品 : 03937325
2017-11-23
用途: 本磨きの墓石・石材の施工時
建設業・工事業

書き易く、見易いので何時もこの鉛筆を使用しています。

対象商品 : 03937307
2017-11-17
用途: 下書き用

芯が折れやすいのが少し不満ですが大変使い勝手がいいです。鉛筆削りが必需品です。

対象商品 : 03937325
2017-09-25
用途: 作業チェックシート
ひらた歯科

スタッフの評判が良く、独特の書き心地が気に入ったようで購入。
柔らかな不思議な感覚です

対象商品 : 03937325
2017-01-27
用途: 各種グラフィックシートやガラスフィルムを貼る時のあたり付けに
建設業・工事業

他の色より視認性が高いが、消えにくい時があるが
かなり使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする