COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の 純綿軍手
やわらか軍手
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(6双)
注文コード
03937370
品番
FT-3101-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
ゲージ数
10
サイズ
L
用途
下履き、軽作業などに最適
材質
綿
色
白
質量(g)
32
入数(双)
6
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。