COVER WORK(カバーワーク)
やわらか軍手スベリ止め付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1双
1双
1パック(6双)
サイズ
M
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03937388
品番
FT-3104-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途
運転、軽作業、下履き用に最適
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
材質
原手:綿 すべり止:PVC
色
白
質量(g)
34
ゲージ数
10
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
1
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。