ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
トラディション 一般用鉛筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
03937404
品番
110-4B
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字の筆記、線引きだけでなく、スケッチ等、幅広い用途に適している鉛筆です。
商品タイプ
本体
鉛筆硬度
4B
寸法(mm)
175×Φ7.5
質量(g/本)
3.5
主な用途
一般用
芯色
黒
グリーン購入法
適合