やわらか軍手スベリ止め付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6双) 注文コード 03937406 品番 FT-3104-6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。

サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 材質原手:綿 すべり止:PVC 質量(g)32 ゲージ数10 機能伸縮性・柔軟性 入数(双)6 用途運転、軽作業、下履き用に最適
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする