FT-3104-6P やわらか軍手スベリ止め付 COVER WORK(カバーワーク) 03937424

やわらか軍手スベリ止め付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6双)
サイズL
内容量1パック(6双)注文コード03937424品番FT-3104-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。

用途
運転、軽作業、下履き用に最適
サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質原手:綿 すべり止:PVC質量(g)40ゲージ数10機能伸縮性・柔軟性入数(双)6
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする