ブロックフリースストレッチグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03937476 品番 FT-357501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

薄手でフィット感に優れストレスを感じない快適な握り心地を実現。
手の平にはハニカム状にシリコンのすべり止めをコーティングしグリップ力を向上。
裏地にはブロック状の凹凸を施したポリエステルフリースを採用し、空気が凹凸部に含まれることにより高い保温性を発揮します。

機能防寒・保温・伸縮性・柔軟性 蛍光オレンジ サイズM 入数(双)1 材質本体:ポリエステル・その他、手のひら:シリコン 全長(cm)22 手のひらまわり(cm)18 中指長(cm)8 用途運転・梱包作業・倉庫作業・軽作業など
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
※耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする