EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03937546 品番 FT-5802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用した冷感タオル。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効
使用方法
1. 本体にたっぷり吸水させてください。
2. 水分が滴らない程度に絞ってください。
3. 約3〜5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。
coolcoreとは
[世界初の機能性冷感生地]
吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。
3〜5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。
生地の特徴
生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。
水分は水でも汗でも冷感効果を発揮。
紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。
ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。
洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。

全長(cm)90 幅(cm)15 質量(g)25 ブルー 用途熱中症対策
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※変形、変質、またはやけどの原因になりますので、火気には近づけないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。皮膚に異常を感じた場合は使用を中止し、意志に相談してください。
※小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※色落ち、色移りする可能性がありますので、淡色の衣服との使用、他のものと一緒の洗濯には十分にご注意ください。
※柔軟剤は使用しないでください。
※漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥機は使用しないでください。
※ドラム式洗濯機のご使用はお避けください。
※高温、多湿の場所での長時間の保管または放置はおやめください。
※この素材の性質上、洗濯後多少縮みが生じることがあります。
※アイロンは絶対に使用しないでください。
※初めてご使用になる際は、事前に濡らす・絞る行為を何度か繰り返し、商品に水分をなじませてから、仕様の手順に従ってご使用ください。
※洗濯、脱水後は速やかに形を整え、風通しの良い場所で陰干ししてください。
※商品の特性上、保水後の絞り方によっては使用中、衣服などが濡れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする