接触冷感キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03937686 品番FT-5806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制

サイズフリー 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18 高さ(cm)16(平置き採寸) 横(cm)26(平置き採寸) ブラック 用途熱中症対策

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする