4wayストレッチレインパーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03937774 品番 CR-9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

全方向ストレッチ素材採用を採用したレインウェア。
軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。
別次元の着心地を実現したレインパーカーです。
携行に便利なコンパクトな収納袋付き。

ブラック 材質表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム) サイズL 着丈(cm)72 胸囲(cm)108 裄丈(cm)88 質量(g)360
注意
※別売のCR-9050 4wayストレッチレインカーゴパンツと上下セットアップ可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする